• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aspirador en mojado / seco de batería M18VC/0 M18VC2-0

Número de artículo: 070230 M18VC2-0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V
  • Caudal: 1.300

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18VC2-0
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Volumen de depósito 7,5 l
Longitud tubo flexible de aspiración 0,47 m
Caudal 1.300 l/min
Peso sin batería 5,3 kg
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070230 M18VC2-0
EAN / GTIN 4058546219741
Número del fabricante 4933464029

Descripción

Ejecución:

Aspirador en mojado / seco portátil y de alta potencia de 18 V.
  • 80 mbar de presión negativa.
  • Duración de hasta 30 minutos con una carga de batería (9,0 Ah).
  • Función de soplado integrada.
  • El filtro EPA retiene el 99,97 % de todas las partículas de polvo.
  • Volumen de depósito sólido / líquido: 9,8 / 7,5 l.
  • Caudal de aire 1300 l/min

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador.
Incluye filtro, manguera de aspiración, boquilla para suciedad grosera y boquilla para juntas.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.°073816, n.°073827 y n.°073840.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos