• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Eco Cut C 7

Número de artículo: 094636 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    4,72 € / par
  • de 12par
    3,94 € / par
a petición
En stock
5.059 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 13G
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de punto 13G
EN 388 4342C
Material de base Nailon
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión; Universal
Color gris
Talla de guante 7
Aplicación reutilizable
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094636 7
EAN / GTIN 4062406574314

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores frente a cortes de punto sin costura para el uso diario. Con recubrimiento de PU resistente.
HOLEX Eco Cut C. Nivel de protección contra cortes C para proteger frente a peligros de corte elevados.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript