Værktøjskonsol med værktøjsholdere C8

Art.-nr.: 970130 C8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dybde 150 mm
Siderammestørrelse 37 mm
Antal værktøjsholdere 6
Akselafstand A 108 mm
Til værktøjsskafter C8
Produkttype Værktøjshylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970130 C8
EAN/GTIN 4062406162672

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål med GARANT-værktøjsholdere af kunststof. Mulighed for montering i en hældningsvinkel på 0° / 20° / 45°.

Passer til:

Bredde 452 mm:
Systemtransportvogne nr. 970011; 970016 hver i str. 452/A; CNC-transportvogne nr. 970041; 970046 hver i str. 452; værktøjsholder nr. 970505 str. 0.
Bredde 627 mm:
Systemtransportvogn nr. 970011; 970016 hver i str. 627/A; 627/B; CNC-transportvogne nr. 970041; 970046 hver i str. 627.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

VDI 20-holdere passer også til Trumpf-stansestempler.