Arbejdsplade, tykkelse 50 mm i stavlimet bøg 1500 mm

Art.-nr.: 926041 1500
(DKK 1775,66 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.500 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 50 mm
Materiale, bordplade Massiv bøg, stavlimet
Belægning, bordplade lakeret med klar lak
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 926041 1500
EAN/GTIN 4062406102296

Betegnelse

Udførelse:

Pladedybde 750 mm, tykkelse 50 mm: Med boringer på undersiden af pladen til fastgørelse af skuffekabinetter og støtteben (Vario-enkeltkomponenter).

Bemærk:

Specialmål på forespørgsel. Kan leveres i ét stykke op til en længde på maks. 3000 mm og en dybde på 1000 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør