Dataclips til værktøjsholdere 63 mm

Art.-nr.: 359140 63
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    23,69  DKK / styk
  • fra 10 styk
    19,74  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.880 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ⌀ værktøjskrave 63 mm
Farve blå
passer til farvekode SK 40; SK 40; HSK 63; PSC 63
Produkttype Clips

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 359140 63
EAN/GTIN 4045197484314

Betegnelse

Udførelse:

  • Fleksibelt kunststof med fikseringshjælp.
  • Eksisterende flade til fastklæbning af en etiket (str. 25×54 mm).

Fordel:

  • Til indsætning i værktøjsgriberillen.
  • Efter forudindstilling af værktøjerne udskrives etiketterne med de opmålte mål og klæbes på dataklemmen.

Anvendelse:

  • Besværlig manuel mærkning og udviskning af målene bortfalder.
  • Rent og ryddeligt (håndtering af sedler er en saga blot!).

Passer til:

Type SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Type HSK − DIN 69893, form A, B, E, F, T.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Til ⌀ værktøjskrave (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven