Spånbrydertapper 4-40

Art.-nr.: 133350 4-40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
  • Gevindtype: UNC
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Toleranceklasse: 2B

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 4-40 UNC
Belægning ubelagt
Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 371
Toleranceklasse 2B
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,635 mm
Gevindgange pr. tomme 40
Gevind-⌀ 2,84 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 3,5 mm
Skaftfirkant □ 2,7 mm
Kernehul-⌀ 2,35 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 2
Farvering uden
Antal skær Z 2
Gevinddybde 8,52 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133350 4-40
EAN/GTIN 4045197074591

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.
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
    UNC Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven