Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-600 10

Art.-nr.: 094240 10
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
429 styk på lager
  • Strikketeknologi: 15G
  • Skærebeskyttelsesklasse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Indhold 12
Pasform meget god
EN 388 3121A
Bæremateriale Nylon
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 200 mm
Farve hvid
Materiale, belægning PU
Handskestørrelse 10
Vægt 11,6 g
Strikketeknologi 15G
silikonefri nej
Anvendelse flergangsbrug
DMF-fri nej
Føleevne meget god
Gribeevne ved fugt moderat
Gribeevne ved olie moderat
Varmebeskyttelse kendes ikke
Åndbarhed meget god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Materiale PU
Skærebeskyttelsesklasse A
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094240 10
EAN/GTIN 10076490499317
Producentnummer 11-600/10

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-600. Handsker i fin strik med belægning på håndfladen til tørre arbejdsomgivelser. Egnet til præcise arbejder, høj åndbarhed. Med tyndt basismateriale til brug i industrien ved lette og fine arbejder, hvor der er kræves maksimal bevægelighed. Beskyttelse af produkterne mod fingeraftryk, rester fra selve handsken og tilsmudsning fra det ene produkt til det andet. Særlig velegnet til montage af smådele som kuglelejer, led og fjedre.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.