Mini-LED-lampe 7

Art.-nr.: 081573 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.698 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone Ingen
Lysnet 100 lm
Lysnet, trin 2 350 lm
Lysnet, trin 3 700 lm
Brændetid 10 h
Lysvarighed, trin 2 4 h
Lysvarighed, trin 3 2 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 89 mm
Totalbredde 30 mm
Samlet højde 95 mm
Vægt 255 g
Produkttype Lampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081573 7
EAN/GTIN 4062406242473

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte og stærke LED-akku-lamper til mobil anvendelse. Takket være deres kompakte størrelse egner de sig perfekt til brug som håndlampe. De justerbare magnetiske fødder muliggør desuden stationær brug.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel.