Batteridrevet bore-/skruemaskine GSR1215B

Art.-nr.: 070240 GSR1215B
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
650 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GSR 12V-15
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Motorkonstruktion 2-polet motor
Maks. moment, blød 15 Nm
Maks. moment, hård 30 Nm
Omdrejningstalområde, 1. gear 0 min-1 - 380 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 0 min-1 - 1.300 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 0 mm - 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 19 mm
Vægt 1 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Medium
egnet til materiale Træ; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 12V 2-polet motor
USP2 Spændeområde for hurtigspændepatron 0-10, med Softgrip, med indikator for batteriopladningsniveau

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070240 GSR1215B
EAN/GTIN 3165140895248
Producentnummer 060186810F

Betegnelse

Udførelse:

Bosch batteri-bore-/skruemaskine
  • Kompakt, effektiv 12 V akku-boreskruemaskine med højre-/venstreløb.
  • Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.
  • Flertrins momentindstilling for præcis skruning.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.
  • Softgrip.

Fordel:

kompakt design perfekt til trange steder.

Leveringsomfang:

Inklusive lader og transporttaske.
2 x 12 V / 2,0 Ah lithium-ion-akku

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele