• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

GARANT GRIDLINE FILEBÆNKE

Da vi ledte efter et innovativt system til værkstedsindretning fandt vi den perfekte løsning til dig. Den er overraskende enkel og effektiv, har klare strukturer og giver alligevel plads til individualitet. Du vil bemærke: Den nye GARANT GridLine-serie forener effektivitet med ergonomi og emotion og vil revolutionere segmentet værkstedsindretning.

GRIDLINE VARIO FILEBÆNK

Vario-filebænke iht. modulprincippet: Stor modularitet og høj fleksibilitet.

De nye GARANT GridLine vario filebænke giver dig alle designfriheder. Som medlem af de nye GridLine-serie er der integreret en masse know-how og en hel masse nye features i filebænkene.

  • Intet udhæng: Filebænkene kan frit kombineres, lige meget om det er arbejdsøer eller lange rækker.
  • Foddel: 50 mm brede fødder i stålrør giver en slank optik ved højeste stabilitet. Glatte flader uden forstyrrende kanter med afrundede hjørner sørger for sikkerhed.
  • Højdeindstilling: Manuelt som indskud med et indstillingsområde eller elektrisk med trinløst indstillingsområde.

I vores søgen efter et innovativt system til arbejdsstationer og opbevaring har vi fundet den perfekte løsning til dig. Det er utroligt enkelt og effektivt, klart struktureret og giver alligevel rig mulighed for individualitet.Du vil opdage, at den nye GARANT GridLine-serie kombinerer effektivitet med ergonomi og følelser og vil revolutionere segmentet for arbejdsstationer og opbevaring.

GridLine mobil filebænk ToolTruck til L-BOXX

GARANT GridLine Rollwerkbank ToolTruck

  • Udstyret med en bordplade af X-ABS til meget krævende tekniske anvendelser.
  • Indeholder et åbent rum med fire udtrækkelige hylder, der er egnet til fire modulære plastkasser L-BOXX®, som hurtigt og nemt kan sættes i og frigøres..
  • Der passer to modulære plastkasser L-BOXX® størrelse 102 og størrelse 136, eller alternativt: to størrelse 102 og en størrelse 238 (hvis den tredje udtrækkelige hylde fjernes).
  • Skabsstolperne er beklædt med LDPE-stødfangere.
  • Et centralt låsesystem låser døren, skufferne og de udtrækkelige hylder.

Se i eShoppen

GRIDLINE ELEKTISK KØRENDE FILEBÆNK

Elektrisk kørende filebænk

Highlight fra den nye GARANT GridLine-serie og samtidig en absolut nyhed på markedet er den elektrisk kørende filebænk. Opdag de mange fordele til enkelt og mobilt arbejde.

  • Håndgreb til køredrev: Behagelig, ergonomisk grebsposition. Trinløs hastighedsregulering. Fremad- og bæglænsdrift.
  • Køretøj: Stor hjuldiameter 125 mm, velegnet til ujævnt gulv og dørtrin. To bevægelige hjul med bremse til hjul og drejekrans.
  • Drev: Strømforsyning vha. indbygget batteri muliggør enkel transport af tunge genstande. Sprøjtevandsbeskyttet.

GRIDLINE ELEKTRISK HØJDEINDSTILLELIG FILEBÆNK

Elektrisk højdeindstillig filebænk

Denne filebænk støtter dit daglige arbejde med mange elektriske features. I sær det integrerede akku, der muliggør kabelløst arbejde i op til 8 timer.

  • Elektrisk højdeindstilling: Enkel betjening vha. knap (860 mm – 1.050 mm). Filebænkens bæreevne 400 kg.
  • Manuel køreenhed: Stor hjuldiameter velegnet til ujævne gulve og dørtrin. To bevægelige hjul med bremse til hjul og drejekrans.
  • Akkustrøm-forsyning: Lithium-ioner bl. a. til belysning, ladestationer, elektroværktøjer, etc.

GridLine filebænk

GridLine filebænk

En filebænk som dem i GARANT GridLine-serien giver alsidige anvendelsesmuligheder. Og med bedste ergonomi og højeste stabilitet.

  • Skuffer: Bæreevne 75 kg. 100 % helt udtræk til optimal adgang til hele skuffen. Moderne skuffekoncept til optimalt udstyr med sorteringssystemer.
  • Medietilslutning: Eksisterende gennembrud muliggør forsyning af enkelt- og multiarbejdspladser med strøm, trykluft, datakabler, etc.
  • Massiv arbejdsplade (billede bambus olieret): Forskellige arbejdspladematerialer står til udvalg.
  • Manuel højdeindstilling: I 25 mm afstand fra 850 mm til 1.000 mm.
  • Vridningsstive stålrør-pladekonstruktion: Glatte flader uden forstyrrende kanter med afrundede hjørner sørger for højeste sikkerhed og perfekt orden og renhed.

YDERLIGERE INFORMATIONER

Stabilitet møder ergonomi.


GARANT GridLine ToolCar

Vores rullende organisationsvidunder seneste evolutionstrin.

GARANT GridLine skabe

En ny dimension indenfor værkstedsindretning. GARANT GridLine skabe.

Din kontakt

Ønsker du at få rådgivning fra vores eksperter eller bestille noget?
Vi ser frem til dit opkald.

Til kontakten

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven