Skruetrækker SW sekskantindsats 19mm L.70mm x 360mm

Art.-nr.: 43213019
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43213019
EAN/GTIN 4018754332540
Producentnummer 43213019
L-nummer L60010 7437

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN ISO 2936
  • Til unbrakoskruer
  • Ekstra langt design
  • Kromvanadium, forniklet

Egenskab:

  • L1: 70 mm
  • L2: 360 mm
  • Længde [mm): 374 mm
  • Udvendig sekskant (mm): 19 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Vægt: 1048 g