6,3 mm (1/4″) Skruetrækkerudtag PZ størrelse2 L.28 mm

Art.-nr.: 01300002
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01300002
EAN/GTIN 4018754152643
Producentnummer 01300002
L-nummer L60010 2472

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til POZIDRIV/SUPADRIV-skruer
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Udgangsprofil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Størrelse Udgangsprofil: PZ2
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • Vægt: 11 g