Momentskruetrækker med skala 150 cNm

Art.-nr.: 659945 150
Rabat
817,25 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 444,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 150 cNm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Bitholder D 6,3
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 153 mm
Momentområde 30 cNm - 150 cNm
Momentområde 0,3 Nm - 1,5 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 5 cNm
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; akustisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning cNm; Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Vægt 300 g
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659945 150
EAN/GTIN 4045197514004

Betegnelse

Udførelse:

Handy greb til problemløs overførsel af de indstillede momenter. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning. Lås mod utilsigtet indstilling for enden af grebet. Skifteklinge til fastgørelse af 1/4 tomme bits medfølger.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruning ved forudindstillet moment.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Alle Wiha-skifteklinger (nr. 659940659946) kan også anvendes i HOLEX momentskruetrækker nr. 659945.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele