{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Stålpladekasse | |
Producentbetegnelse | BFE 9-20 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 950 W | |
Maks. båndhastighed | 9 m/s - 20 m/s | |
Båndbredde | 6 mm - 19 mm | |
Båndlængde | 457 mm | |
Vægt | 1,8 kg | |
Kabellængde | 4 m | |
Produkttype | Båndslibere |
Artikelnummer | 077720 BFE9-20 | |
EAN/GTIN | 4007430298829 | |
Producentnummer | 602244500 |