Beskyttelsesoverall type 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS L

Art.-nr.: 098352 L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
475 styk på lager
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve hvid
Unisex-størrelse L
Norm EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098352 L
EAN/GTIN 5013756001530
Producentnummer WH15S-00111-04

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseskedeldragt AlphaTec® 1500 PLUS. Yderst åndbart SMS-materiale. Utrolig god partikelbeskyttelse og barriere mod let sprøjtetåge. Silikonefri, en vigtig egenskab ved sprøjtelakeringsopgaver.
  • Dokumenteret filtrering til 99,9 % af partikler > 3 μm.
  • Luft- og vanddampgennemtrængelig („åndingsaktiv”) til reduktion af varmebelastning.
  • Optimeret kropspasform, øget komfort og større sikkerhed for brugeren.
  • Silikonefri, en vigtig egenskab ved sprøjtelakeringsopgaver.
  • Antistatisk, testet iht. EN 1149-5.

Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III) type 5/6.

Anvendelse:

Afladning af styrtegods, påfyldning/opfyldning af procesanlæg, overfladekontrol, mærkning og reparation af karosseridele, montering og kontrol af komponenter, lakering og rengøring af værktøj og robotter, hjælpe- og vedligeholdelsesarbejde ved produktionslinjen.

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2