• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 200-060-25R-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363132
Netto: 399,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363132
EAN / GTIN 7291075402216
Herstellernummer 3363132
L-Nummer L24040 852

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20, Gesamtlänge (OAL) 157.24 mm, Nutzlänge (LU) 64.32 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 200
  • Gesamtlänge (OAL) 157.24 mm
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Kraglänge (LPR) 101.24 mm
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 64.32 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen