Ring-Lupenleuchte 100 mm

Artikel-Nr.: 491545 100
Rabatt
101,86 €
Preis gültig bis zum 31.05.2024
Netto: 71,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
588 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Linsen-⌀ 100 mm
Vergrößerung (x-fach) 1,75
Kopf-⌀ 180 mm
Länge Gelenkarm A 140 mm
Länge Gelenkarm B 165 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl LEDs 48
Produktart Lupenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491545 100
EAN / GTIN 4045197699169

Beschreibung

Ausführung:

Lupenleuchte mit hochwertigen SMD-LEDs für blendfreies, schattenfreies und gleichmäßig ausgeleuchtetes Arbeitsfeld. Randscharfe und verzerrungsfreie Abbildung. Langlebige LEDs (bis zu 50 000 h), geringer Energieverbrauch.
48 SMD-LEDs. Zusätzliche Aufkittlinse ⌀ 22 mm für 3,5fache Vergrößerung.

Lieferumfang:

Inklusive Linsenabdeckung, Tischklemme für Plattenstärken von 10 − 62 mm (Gr. 100 mit Tischfuß).

Hinweis:

Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.