Akku-Nass-/Trockensauger GAS1810L

Artikel-Nr.: 070231 GAS1810L
Netto: 174,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Volumenstrom: 1.440

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GAS 1810L
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Behältervolumen 7,5 l
Länge Saugschlauch 1,6 m
Volumenstrom 1.440 l/min
Gewicht ohne Akku 6 kg
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070231 GAS1810L
EAN / GTIN 3165140995405
Herstellernummer 06019C6302

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Staubsauger für mobiles Saugen. Einfacher Transport und bequeme Handhabung durch Trageschlaufen, an denen der Staubsauger aufgehängt werden kann.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.
  • 1 × Bodendüse, Bosch-Nummer: 2608000707
  • 1 × Fugendüse, 250 mm, Bosch-Nummer: 2608000661
  • 1 × Schultergurt, Bosch-Nummer: 2608000706
  • 4-tlg. Rollen-Set, Bosch-Nummer: 2608000705
  • 1 × Elektrowerkzeugadapter, Bosch-Nummer: 2608000708
  • 1 × Krümmerrohr, Bosch-Nummer: 2608000659
  • 1 × Flachfaltenfilter, Bosch-Nummer: 2608000663
  • 3tlg. Saugrohr-Set, Bosch-Nummer: 2608000660
  • 1 × Schlauch, 1,6 m, Bosch-Nummer: 2608000658

Hinweis:

Passende Ersatzakkus Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866. Passendes Auto-Start-System finden Sie unter Nr. 070237ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile