Bodenmarkierungsband extra stark BLUE

Artikel-Nr.: 083639 BLUE
(4,11 € / 1 Meter)
Netto: 114,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 971
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Vinyl
Klebmasse Gummi-Harz
Klebkraft auf Stahl 0,4 N/mm
Dehnungsfähigkeit 247 %
Zugfestigkeit 12,31 N/mm
Liner vorhanden ja
Lagertemperatur 15 °C - 25 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 40 % - 65 %
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Farbe blau
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,43 mm
Produktart Bodenmarkierungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083639 BLUE
EAN / GTIN 076308140984
Herstellernummer 7100253141

Beschreibung

Ausführung:

Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.
Das 3M™ 971 ist ein sehr strapazierfähiges Klebeband und wurde speziell für den Einsatz in Bereichen entwickelt, die härtesten Beanspruchungen ausgesetzt sind. Selbst auf Flächen mit konstantem Staplerverkehr und häufigem Palettenverschub setzt es weiterhin deutliche Zeichen. In Fällen, in denen häufiger Wechsel von Prozessabläufen angesagt ist, lässt es sich bei einem Austausch schnell und sauber wieder entfernen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
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
    Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb