Chemie Fasspumpe 200

Artikel-Nr.: 084357 200
Netto: 77,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HP-05/25-200
Förderleistung pro Hub 0,5 l
Produktart Fasspumpe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084357 200
EAN / GTIN 8429765146082

Beschreibung

Ausführung:

Chemie Handpumpe aus PP mit Dichtungen aus Viton®. Teleskop-Saugrohr, 3-teilig, Länge 320, 700 und 980 mm für 25, 50 und 60 Liter Gebinde bzw. 200 Liter Fässer zur Förderung von u.a. Reinigungsmitteln, Laugen und Entfettern.
Geeignet für:
  • AdBlue®
  • Leicht aggresive Medien
  • Wasser
  • Scheibenreiniger
  • Ethanol- und isopropanolbasierte Desinfektionsmittel
  • Laugen
  • Lösungsmittel/ Entfetter
  • Destilliertes Wasser
  • Schalöle
  • Reinigungsmittel
  • Herbizide, Pestizide

Lieferumfang:

Chemie Handpumpe aus Polypropylen mit Dichtungen aus Viton®, 1× G2 Zoll Fassadapter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript