• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollcontainer 3

Artikel-Nr.: 974171 3
Netto: 405,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Höhe 511 mm
Breite 432 mm
Tiefe 600 mm
Rollen 4 ungebremste Rollen
Anzahl Schubladen 3
oberste Schublade mit Schreibmaterialschale ja
Schreibmaterialschale vorhanden ja
Anzahl Hängeregistratur 1
Material Korpus Melamin-Holz
Material Schubladen-Front Holz
Material Schubladen-Korpus Metall
Schließnummer individuell austauschbar nein
Austausch gegen Schließanlagen-Steckeinsatz möglich nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar nein
Griff Art seitlicher Eingriff
fahrbar ja
Schlüssel Ausführung Klappschlüssel
Produktart Büro Rollcontainer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974171 3
EAN / GTIN 2050002053618
Herstellernummer FCBAL12-T06

Beschreibung

Ausführung:

Rollcontainer 600 mm tief aus Melamin-Holz. Metall-Schubladen mit Holz-Front und seitlichem Eingriff. Oberste Schublade mit Schreibmaterialschale aus Kunststoff. Inklusive Sperre. Eingelassene und ungebremste Rollen für weiche Böden.
3 Schubladen (Fronthöhen 50, 100 und 300 mm). Inklusive eines Hängekorbes in unterster Schublade.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 100, 300

Lackierung:

Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.
Korpus und Fronten unterschiedlich farblich konfigurierbar.

Hinweis:

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.