• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auffangwanne für 200-l-Fässer lackiert fahrbar 1X200

Artikel-Nr.: 981265 1X200
Netto: 880,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Materialstärke: 3
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Lagerung: Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lagerung Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Auffangvolumen 203 l
Fassinhalt 200 l
Auflagehöhe 610 mm
Breite 800 mm
Tiefe 800 mm
Lagerkapazität Fässer 200 Liter 1
Anzahl Fässer 1
Flächenlast 1.000 kg/m2
Haltegurtvorrichtung 1× für 1 Fass
Gewicht 71 kg
Produktart Auffangwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981265 1X200
EAN / GTIN 2050002050754

Beschreibung

Ausführung:

Mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid (⌀ 180 mm). 1 Lenkrolle mit Feststeller. Mit Schiebegriff und verzinktem Gitterrost. Mit Haltegurtvorrichtung.
Lackiert.

Verwendung:

Zum sicheren innerbetrieblichen Transport von 200-l-Fässern. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackierung:

Standardmäßig lichtblau RAL 5012.

Hinweis:

Fassböcke und Rollenauflagen für 200-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981480 bis 981485.