Easyfix Packbandabroller-Halter 50 mm

Artikel-Nr.: 955573 50
Netto: 14,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
512 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Tiefe 190 mm
Nutzhöhe 67 mm
Nutzbreite 87 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Produktart Packbandabroller-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955573 50
EAN / GTIN 4062406338718

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Easyfix" Alle ansehen