Vozík se svěrkami neosazený ZW2

Artiklové číslo: ZW2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vozík se smyčkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ZW2
EAN / GTIN 4008158017228
Číslo výrobce ZW2
L-číslo L80040 20

Popis

Popis:

  • Velmi stabilní kovová konstrukce na kolečkách
  • Rozměry 100 x 60 x 153 cm
  • Pojme až 120 svorek, dokonce i dlouhé šroubové svorky
  • Svorky z kujné litiny a celoocelové svorky s rozpětím 200 až 2000 mm
  • Se štítem a držákem štítu
  • Vhodné jako pomůcka při prodeji a do dílny.

Charakteristika:

  • Umístění: Neobydlené

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.