Samonastavitelné kleště pro lisování kabelových koncovek se zaváděním z boku s vícesložkovými návleky chromované 180 mm

Artiklové číslo: 97 55 04
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 55 04
EAN / GTIN 4003773084853
Číslo výrobce 97 55 04
L-číslo L70010 2033

Popis

Popis:

  • nižší šířka úchopu
  • pro lisování koncovek vodičů podle DIN 46228 část 1 + 4
  • samočinné nastavení požadované velikosti kování
  • trvale vysoká kvalita krimpování díky pozitivnímu zámku (lze odemknout)
  • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
  • Zesílení síly pomocí kolenní páky pro práci s nízkou únavou
  • velmi snadné použití díky praktickému designu a nízké hmotnosti
  • Čtyřhranné krimpování i pro koncovky vodičů do 16 mm²
  • Čtvercové lisování pro optimální kontaktní plochy ve svěrném spoji
  • zvláště vhodné pro všechny dvojité koncovky do 2 x 4 mm² nebo 2 x AWG 12

Charakteristika:

  • Použití: Koncovky drátů
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,08 - 10 / 16 mm²
  • Počet hnízd: 1
  • AWG: 28 - 6
  • chromované
  • s vícesložkovým opláštěním