Rohož pro zásuvky 20X16

Artiklové číslo: 951830 20X16
(CZK 1550,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
660 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 500 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 20
Hloubka v G 16
Tloušťka 2 mm - 4 mm
Vhodné do zásuvek v G 20×16G
Druh produktu Rastrová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951830 20X16
EAN / GTIN 4062406180652

Popis

Provedení:

GridLine rohož z přírodního kaučuku ke vložení do zásuvek.
Výrazný rastr GridLine zabrání kutálení se válcovitých dílů a slouží k zablokování zásobníků na drobné díly easyPick č. 951210, č. 951251 a č. 951265 a žlabů č.951415 a č. 951425 na rohoži. Tloušťka rohože 2 mm v drážkách, 4 mm na výstupcích.

Norma:

Předpisy REACH jsou splněny.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Rozměr v G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku