Organizér – výška 25 mm 1složkové 6X8/3

Artiklové číslo: 951415 6X8/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 453 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 150 mm
Hloubka 200 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 8
Počet přihrádek v boxu 3
Počet žlabů 3
Vhodné zásuvné dělicí destičky č. 951275 vel. B
Druh produktu Přihrádkové plato

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951415 6X8/3
EAN / GTIN 4062406151843

Popis

Provedení:

Organizéry a zásuvné dělící destičky z plastu. Vnitřní strany organizérů drážkovaná na rozčlenění pomocí dělících destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Šířka×hloubka v G / Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku