Rohož pro zásuvky 46X24

Artiklové číslo: 951830 46X24
(CZK 1556,52 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 1 150 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 46
Hloubka v G 24
Tloušťka 2 mm - 4 mm
Vhodné do zásuvek v G 46×24G
Druh produktu Rastrová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951830 46X24
EAN / GTIN 4062406181253

Popis

Provedení:

GridLine rohož z přírodního kaučuku ke vložení do zásuvek.
Výrazný rastr GridLine zabrání kutálení se válcovitých dílů a slouží k zablokování zásobníků na drobné díly easyPick č. 951210, č. 951251 a č. 951265 a žlabů č.951415 a č. 951425 na rohoži. Tloušťka rohože 2 mm v drážkách, 4 mm na výstupcích.

Norma:

Předpisy REACH jsou splněny.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Rozměr v G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku