Kolečka Sada 2dílná 2

Artiklové číslo: 927202 2
Nastavit cenu 2 ks (CZK 927,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 150 mm
Konstrukční výška 180 mm
⌀ koleček 125 mm
Nosnost jednoho kusu 200 kg
Hmotnost 2,2 kg
Druh produktu Role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927202 2
EAN / GTIN 4062406108076

Popis

Provedení:

Kolečka o průměru 125 mm. Ideální i na nerovný podklad. Ochrana proti namotávání nití zabraňuje zablokování kolečka. Optimální chod díky kvalitních kuličkovým ložiskům, ⌀ 125 mm, s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy, minimálním valivým odporem a nízkou hlučností při jízdě.
Nosnost na kolo 200 kg. Maximální nosnost při použití 4 koleček: 600 kg.
Sada skládající se ze 2 řídicích koleček s brzdou a aretací otočného věnce, včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Pozinkováno, nelze konfigurovat.

Poznámka:

Instalace koleček zvyšuje pracovní výšku pracovního stolu o 150 mm.