Popis:
PRÉMIOVÁ sada karbidových fréz pro přímou brusku je vyráběna nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem jsou vysoce výkonné přesné nástroje v různých provedeních, které poskytují všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění při práci v těžko přístupných oblastech. Díky speciálně vyvinuté geometrii řezných hran se tomuto nástroji vždy podaří udržet tvorbu tepla na nízké úrovni, aby byl chráněn obrobek a fréza. Sada obsahuje pět nejběžnějších fréz, které poskytují nejlepší životnost nástroje a nejdelší životnost pro téměř všechny aplikace na všech neželezných kovech. Obsahuje nejběžnější tvary a rozměry frézy v jedné sadě: 52 WRC (10x19), 52 WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)
Charakteristika:
- Tvar: SETK HM-ROUTER ALU 5KS
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 12 X 118
- Rozměr (D x D): 12 x 118 mm
- Průměr: 12 mm
- Tloušťka: 118 mm
- Otvor: 6 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Vysoce výkonný přesný nástroj vyrobený na moderních CNC bruskách
- Nástroj dosahuje nejlepší životnosti nástroje a nejdelší životnosti na téměř všech materiálech
- Obsahuje nejběžnější tvary a rozměry frézy v jedné sadě: 52 WRC (10x19), 52 WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)
Použití:
- Běžné frézy pro náročné aplikace na neželezné kovy, jako je hliník, hliník, bronz, slitiny hliníku, měď, bronz, Mosaz, niklové stříbro a Titan
- Vhodné zejména pro broušení v těžko přístupných oblastech s ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty