Popis:
PRÉMIOVÁ sada karbidových fréz pro přímou brusku je vyráběna nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem jsou vysoce výkonné přesné nástroje v různých provedeních, které poskytují všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění při práci v těžko přístupných oblastech. Díky speciálně vyvinuté geometrii řezných hran se tomuto nástroji vždy podaří udržet tvorbu tepla na nízké úrovni, aby byl chráněn obrobek a fréza. Sada obsahuje výběr z deseti různých tvarů řezačky, které vám umožní dosáhnout nejlepší životnosti nástroje a nejdelší životnosti téměř ve všech aplikacích na široké škále materiálů. Obsahuje nejběžnější tvary a rozměry frézy v jedné sadě: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11.7), 52ZYA-s (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7.2)
Charakteristika:
- Tvar: SETK HM-ROUTER SMÍŠENÝ 10KS
- Vhodnost materiálu: Litina, ocel, nerezová ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 13 X 193
- Rozměr (D x D): 13 x 193 mm
- Průměr: 13 mm
- Tloušťka: 193 mm
- Otvor: 6 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Vysoce výkonné přesné nástroje vyrobené na moderních CNC bruskách
- Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění téměř všech materiálů
- Obsahuje nejběžnější tvary a rozměry frézy v jedné sadě: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11.7), 52ZYA-s (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7.2)
Použití:
- Běžné frézy pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
- Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech s ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty