Krimpovací kleště SelectorCrimp HDT-48 se čtyřmi trny, 2složkové rukojeti 3

Artiklové číslo: 729560 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průřez vodiče 0,35 mm2 - 3 mm2
Celková délka 230 mm
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729560 3
EAN / GTIN 4049002145704
Číslo výrobce 8782 0009 6

Popis

Provedení:

Speciální krimpovací kleště pro zpracování kolíkových a zásuvkových kontaktů řady DT od společnosti TE Connectivity (dříve: Deutsch Kontakte). Posuv krimpovacího trnu pomocí voliče s 8 polohami. Optimalizovaná šířka otevření, ergonomický design a menší síla působící na ruce. Kontrola kvality pomocí měrek Go-Nogo (volitelně č. 729561 vel. 3).
Spolehlivé krimpování díky nucené aretaci a synchronnímu posuvu krimpovacích trnů.

Použití:

Pro kroucené kolíkové a zdířkové kontakty.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště se čtyřmi trny s univerzálním upnutím kontaktů v systémovém balení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství