Krimpovací kleště pro dutinky 6 mm2

Artiklové číslo: 729402 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Pro průřez vodiče 0,5 mm2 - 6 mm2
Počet hnízd 1
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji
Povrch leštěné
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729402 6
EAN / GTIN 4003773019794
Číslo výrobce 97 81 180

Popis

Provedení:

Korpus kleští zápustkově kovaný. Kleště černě atramentované, hlava leštěná. Vrubované čelisti k lisování dutinek dle DIN 46228.
Rukojeti potažené plastem.
Zavedení spojek zepředu.