{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Délka čelistí | 73 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | |
Materiál | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chromované | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713440 200 | |
EAN / GTIN | 4045197375001 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, opláštěné rukojeti 200 mm
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
659,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 472 ks okamžitě k dodání
426,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
758,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 545 ks okamžitě k dodání
513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 020 ks okamžitě k dodání
615,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná |
Délka čelistí | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Celková délka | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rukojeť | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | s plastovým potahem | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový potah | Vícesložkový potah |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | podobné DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | lesklá, čistá | chromovaný | lesklé | lesklá |
Materiál | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji |