{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Cobra | |
Celková délka | 250 mm | |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | |
Rozsah upnutí pro 6hran | 46 mm | |
Rozsah upnutí pro trubky | 2 palec | |
Počet zářezů jemné nastavení | 25 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rukojeť | Žlábkované do kříže | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Nejiskřící | ne | |
Brzdy rychloposuvu | ne | |
Samosvornost | ano | |
Ochrana proti úrazům | ano | |
Druh produktu | Instalatérské kleště a Siko kleště |
Katalogové číslo | 705800 250 | |
EAN / GTIN | 4003773022022 | |
Číslo výrobce | 87 01 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Siko kleště Cobra® atramentované 250 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 712 ks okamžitě k dodání
722,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 008 ks okamžitě k dodání
651,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne |
Norma | DIN ISO 8976 | DIN ISO 8976 |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | manganově fosfátované, čelisti leštěné |
Brzdy rychloposuvu | ne | ano |
Samosvornost | ano | ano |
Materiál | chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Rozsah upnutí pro trubky | 2 | 2 |