Siko kleště Cobra® atramentované 100 mm

Artiklové číslo: 705800 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Cobra
Celková délka 100 mm
Povrch černě atramentované, hlava leštěná
Rozsah upnutí pro 6hran 28 mm
Rozsah upnutí pro trubky 1 palec
Počet zářezů jemné nastavení 11
Norma DIN ISO 8976
Rukojeť Žlábkované do kříže
Materiál chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Brzdy rychloposuvu ne
Samosvornost ano
Ochrana proti úrazům ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 705800 100
EAN / GTIN 4003773085836
Číslo výrobce 87 00 100

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná.
Jednoruční, beztlačítkové jemné přestavení nasunutím. Rukojeti vně žlábkované.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Zvláštní příslušenství:

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.
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
    Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku