Kufr na nářadí z X-ABS s miskou na dno, 2 tabulemi na nástroje a zámky TSA 1

Artiklové číslo: 692631 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: X-ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Držák
  • Zatížitelnost kufru: 30
  • Vlastnost kufru: Vhodný pro leteckou přepravu

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Způsob ukládání nástrojů Držák
Zatížitelnost kufru 30 kg
Vlastnost kufru Vhodný pro leteckou přepravu
Vnitřní rozměr délka 460 mm
Vnitřní rozměr šířka 190 mm
Vnitřní rozměr výška 310 mm
Hmotnost 4,6 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692631 1
EAN / GTIN 4006793001824
Číslo výrobce 584070171

Popis

Provedení:

X-ABS je extrémně houževnatý, nárazuvzdorný a proto vhodný pro leteckou přepravu. Struktura povrchu je odolná vůči poškrábání, protiskluzová (efekt pogumování) a dokonale chrání povrch. V dvojitém hliníkovém rámu integrované sklopné cylindrické zámky, kování pro aretaci víka kufru a kluzáky.

Vnitřní vybavení:
1 dno dělitelné včetně nástrojové tabule s 1 držákem nářadí jako krytem (č. 692750), 1 nástrojová tabule se 2 držáky nářadí (č. 692720), 1 tabule na dokumenty, pevně montované ve víku.
Zámky TSA: Při cestách do USA mohou být tyto zámky bezpečnostním úřadem USA odemčeny a opět zamčeny „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocí univerzálního klíče za účelem prohlídky. Je tak vyloučeno násilné odemčení kufru (zničení zámků) při prohlídce.

Poznámka:

Kufr lze na poptávku dodat i s jinými variantami zámku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly