Sada nářadí pro montáž, 107dílná s boxem na nářadí z ocelového plechu

Artiklové číslo: 680350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081557 LR3
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 680350
EAN / GTIN 2050001016447

Popis

Použití:

Obsahuje vysoce kvalitní nástroje pro údržbu a servis zařízení, strojů, přístrojů atd.

Rozsah dodávky:

Hrotové kružidlo: 1 ks č. 457600 vel. 200
Rýsovací jehla, dvoustranná: 1 ks č. 458400
Dřevěný skládací metr STABILA®: 1 ks č. 466005 vel. 2
Sada dílenských pilníků DICK, sek 2, s rukojetí, tříděné ve svinovacím pouzdru: 1 ks č. 517200 vel. 200 (5dílná)
Pilníky na klíče, tříděné v plastovém pouzdře: 1 ks č. 518930 (6dílná)
Drátěný kartáč, 3-řadý: 1 ks č. 575000 vel. 3
Rámová pila na kov s listem: 1 ks č. 580700 vel. 300
Rámová minipilka GARANT: 1 ks č. 581195
Oboustranné otevřené klíče GARANT 6 − 34 mm s držákem: 1 ks č. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 ks č. 611500 vel. 12
Oboustranný očkový klíč GARANT 6 − 22 mm: 1 ks. vel. 615610 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Sada 6hranných úhlových šroubováků v plastovém držáku: 1 ks č. 626072 vel. 9 (1,5 - 10 mm)
Úhlový klíč pro Torx®: 1 ks č. 624857 vel. 8 (TX6 − TX25)
Sada nástrčných klíčů 1/2 palce: 1 ks. č. 637718 vel. 6 (16dílný)
Sada plochých šroubováků GARANT: 1 ks č. 660036 vel. 5 (3,5 - 8 mm)
Plochý šroubovák PB Swiss Tools, krátký: 1 ks č. 664100 vel. 6,5
Úhlový šroubovák PB Swiss Tools, plochý: 1 ks č. 664800 vel. 6,5
Zkoušečka napětí PB Swiss Tools do 250 V: 1 ks č. 665020 vel. 3,5
Šroubovák GARANT pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 667702 vel. 1; 2
Kombinované kleště: 1 ks č. 703000 vel. 180
Siko kleště: 1 ks č. 706151 vel. 250
Štípací kleště KNIPEX®: 1 ks č. 706610 vel. 210
Univerzální upínací kleště: 1 ks č. 708205 vel. 250
Ploché zaoblené kleště s břitem: 1 ks č. 713200 vel. 160
Kleště na vnitřní pojistné kroužky rovné: 1 ks č. 719805 vel. J2
Kleště pro vnější pojistné kroužky rovné: 1 ks č. 719905 vel. A2
Stranové štípačky: 1 ks č. 725250 vel. 160
Plochý sekáč RENNSTEIG: 1 ks č. 740500 vel. 175
Křížový sekáč RENNSTEIG: 1 ks č. 740600 vel. 150
Sada průbojníků a důlčík RENNSTEIG: 1 ks č. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Zámečnická kladiva s 3-složkovou násadou: Po 1 ks. č. 750450 vel. 300; 500
Plastová palička: 1 ks č. 754500 vel. 32
Nůžky na plech Ideal s převodem: 1 ks č. 766042 vel. 260
Elektrikářské nůžky: 1 ks č. 769005 vel. 130
Výstružník PB Swiss Tools: 1 ks č. 831700 vel. 110
Kabelový nůž s pevnou čepelí: 1 ks č. 844300 vel. 175
Plastové olejničky: 1 ks č. 083532 vel. 125
Kapesní svítilna, LED: 1 ks. č. 081437 vel. BLACK
Izolační páska, černá: 1 ks. č. 083654 vel. BLACK
Značkovač, modrý: 1 ks č. 085154 vel. B
Box na nářadí z ocelového plechu: 1 ks č. 693455 vel. 5/530

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly