Sada přechodových dílů, 5dílná 5

Artiklové číslo: 649515 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 3123-A
Počet dílů 5
4hranný adaptér 1/4 – 3/8 palec; 3/8 – 1/2 palec; 1/2 – 3/4 palec; 3/8 – 1/4 palec; 1/2 – 3/8 palec
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovaná (neodlupující se)
Druh produktu Spojovací díl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 649515 5
EAN / GTIN 4018754266814
Číslo výrobce 96121003

Popis

Provedení:

Dodávka probíhá v plastovém boxu z ABS.
Kompaktní sada s přechodovými díly, skládající se ze 3 zvětšovacích a 2 redukčních kusů.

Norma:

DIN 3123-A

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Rozsah dodávky:

(x-y) palce 1/4 - 3/8; 3/8 - 1/2; 1/2 - 3/4; 3/8 - 1/4; 1/2 - 3/8.
Po 1 zvětšovacím kuse č. 649500 vel. 1; 4; 6.
Po 1 redukčním kuse č. 649505 vel. 3; 5.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly