Sada nástrčných klíčů s povlakem TiN, 1/4 palcový čtyřhran 30-dílná

Artiklové číslo: 630340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 30
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 4-14 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-6 mm
Obal Plastový box se stojanem / odkládací miskou
Délka 180 mm
Šířka 150 mm
Výška 54 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran; Šroubovák 6-hran; Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630340
EAN / GTIN 4000896175475
Číslo výrobce 854-2

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8.
Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2,5 − M5 a vnitřní šrouby Torx® se závitem M3 − M6.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 12 ks vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
6-hranné zástrčné hlavice
povlak TiN: 4 ks č. 631733 vel. 3; 4; 5; 6
Zástrčné hlavice pro vnitřní šrouby Torx®
s povlakem TiN: 5 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Zástrčné hlavice pro šrouby Phillips
s povlakem TiN: 2 ks vel. 1; 2
Zástrčné hlavice Pozidriv
povlak TiN: 2 ks vel. 1; 2
Nástavec s rukojetí: 1 ks
Prodloužení: 2 ks vel. 55; 147 mm
Kardanův kloub: 1 ks
Ráčna: 1 ks
Uložení v: Plastový box se stojanem / odkládací miskou

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly