Přesný brusný kotouč pro vnitřní broušení na kulato D×T×H (mm)

Artiklové číslo: 595051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    236,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    197,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: Vnitřní kulatý
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 5

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Vnitřní kulatý
Brusivo Vysoce výkonný speciální korund
Zkratka brusiva A
Specifikace 97A802I5V112 Steel univerzální
Tvar 5
⌀ kotouče D 50 mm
Šířka kotouče T 40 mm
⌀ otvoru H 16 mm
⌀ vybrání P 30 mm
Hloubka vybrání F 1 13 mm
Druh produktu Brusný kotouč pro vnitřní kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 595051
EAN / GTIN 9003176647469
Číslo výrobce 664746

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné brusné kotouče ze speciálního korundu s keramickým pojivem pro vnitřní broušení na kulato.

Použití:

Použitelné univerzálně pro vnitřní kulaté broušení, např. pro broušení průchozích otvorů, lícování.

Specifikace:

97A802I5V112 Steel univerzální.