Sada listů pro přímočaré pily T234X

Artiklové číslo: 588520 T234X
Nastavit cenu 5 ks (CZK 79,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
  • Tloušťka desky (měkké dřevo): 3-65
  • Druh řezu: Přímý řez jemný; Zanořovací řez

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu HCS
Rozteč zubů 2,0 − 3,0 mm
Délka listu 117 mm
Označení T234X
Použití _T234X
Optimalizováno pro materiál Dřevo
Tloušťka desky (měkké dřevo) 3-65 mm
Druh řezu Přímý řez jemný; Zanořovací řez
Počet listů 5
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588520 T234X
EAN / GTIN 3165140169509
Číslo výrobce 2608633528

Popis

Provedení:

Pilový list pro přímočaré pily na dřevo. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
Progresivní ozubení kombinuje snadné nařezávání a rychlý řez.

Rozsah dodávky:

5-dílná
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
    Označení Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku