Sada listů pro přímočaré pily T308BFP-E

Artiklové číslo: 588520 T308BFP-E
Nastavit cenu 5 ks (CZK 119,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
  • Tloušťky desky (tvrdé dřevo): 5-50
  • Druh řezu: Přímý řez jemný; Úhlově přesný řez

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu BiM
Rozteč zubů 2,2 mm
Délka listu 117 mm
Označení T308BFP
Použití _T308BFP
Optimalizováno pro materiál Dřevo
Tloušťky desky (tvrdé dřevo) 5-50 mm
Druh řezu Přímý řez jemný; Úhlově přesný řez
Počet listů 5
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588520 T308BFP-E
EAN / GTIN 4059952537726
Číslo výrobce 2608900548

Popis

Provedení:

Pilový list pro přímočaré pily na dřevo. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
Bimetalové pilové listy s delší životností speciálně u abrazivních dřevěných materiálů (tvrdé dřevo, povrstvené desky).

Rozsah dodávky:

5-dílná
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
    Označení Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku