Sada listů pro přímočaré pily T127D

Artiklové číslo: 588410 T127D
Nastavit cenu 25 ks (CZK 41,88 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Optimalizováno pro materiál: Hliník
  • Tloušťka plechu (plný plech): 3-15
  • Kovový profil (uzavřený): <30
  • Druh řezu: Zanořovací řez

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu HSS
Rozteč zubů 3,0 mm
Délka listu 100 mm
Označení T127D
Použití _T127D
Optimalizováno pro materiál Hliník
Tloušťka plechu (plný plech) 3-15 mm
Kovový profil (uzavřený) <30 mm
Druh řezu Zanořovací řez
Počet listů 25
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588410 T127D
EAN / GTIN 4045197158215

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro přímočaré pily. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.

Rozsah dodávky:

25-dílná
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
    Označení Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku