Sada listů pro přímočaré pily T118B

Artiklové číslo: 588410 T118B
Nastavit cenu 25 ks (CZK 38,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Tloušťka plechu (plný plech): 2,5-6
  • Druh řezu: Přímý řez jemný

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu HSS
Rozteč zubů 1,9 − 2,3 mm
Délka listu 92 mm
Označení T118B
Použití _T118B
Optimalizováno pro materiál Ocel
Tloušťka plechu (plný plech) 2,5-6 mm
Druh řezu Přímý řez jemný
Počet listů 25
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588410 T118B
EAN / GTIN 4045197726766

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro přímočaré pily. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
Progresivní ozubení kombinuje snadné nařezávání (bez chvění u tenkých plechů) a vysoký výkon obrábění.

Rozsah dodávky:

25-dílná
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
    Označení Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku