Štětcový kartáč zašpičatělý drát INOX 0,30 mm 12 mm

Artiklové číslo: 574795 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 242 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Drát INOX
⌀ stopky Ds 6 mm
Tloušťka štětin 0,3 mm
Délka osazení H1 20 mm
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574795 12
EAN / GTIN 4017359029015
Číslo výrobce 451362

Popis

Provedení:

Kartáčovací hlavice ze zvlněného drátu, zašpičatělého v úhlu 25°. ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V přímých bruskách nebo na ohebných hřídelích. K obrábění rohů a prohlubní.