• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 75 mm 50

Artiklové číslo: 573515 50
Sleva
474,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    232,00  CZK 474,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    194,00  CZK 395,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 50
Označení výrobce RD-ZB
Barva zelená
Maximální počet otáček 18 000 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573515 50
EAN / GTIN 4001895880438
Číslo výrobce 7100138305

Popis

Provedení:

Speciální čisticí kotouče jsou homogenní brusná tělíska s keramickým zrnem a oxidem hlinitým a s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.

Použití:

Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.
Použití u přímých a malých úhlových brusek s upínacím talířem Roloc™ č. 554090554094 (upínací trn ⌀ 6 mm nebo upínání M14).

Poznámka:

Celý rychlovýměnný systém Roloc™ v ⌀ 50 mm a ⌀ 75 mm najdete od č. 554005 a násl.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly