Jednořadý kulatý kartáč ocelový drát 0,30 mm 100X12 mm

Artiklové číslo: 570305 100X12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
533 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 100 mm
⌀ otvoru d1 12 mm
Možné zvětšení ⌀ otvoru až do 20 mm
Tloušťka štětin 0,3 mm
Délka osazení H1 21 mm
Maximální počet otáček 8 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 570305 100X12
EAN / GTIN 4067263906520

Popis

Provedení:

Jednořadé kartáče se zvlněným materiálem osazení.

Použití:

Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd. Jednořadé kartáče lze namontovat seřadit dohromady do válců s proměnnou šířkou. Pro individuální použití na bruskách.