Brusný kotouč CC-GRIND-STRONG 125 mm

Artiklové číslo: 566366 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    332,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    277,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: ocel
  • Doporučený úhel nastavení: 5-15

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva Keramika
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál ocel
Doporučený úhel nastavení 5-15 stupeň
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566366 125
EAN / GTIN 4007220104484
Číslo výrobce 4007220104484

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Inovativní 4vrstvý brusný kotouč CC-GRIND-STRONG kombinuje klasický hrubovací kotouč se třemi vrstvami brusiva na podkladu, které se rovnoměrně opotřebovávají. Výhoda životnosti v porovnání s brusnými kotouči typu CC-GRIND-SOLID díky agresivním brusným vrstvám a současně působícímu nosnému talíři.

Použití:

Pro tvrdé a drsné broušení ploch, opracování svarů, odjehlování, srážení hran, odstraňování okují.