Vějířovitý brusný kotouč (speciální ZA) talíř ze skelné tkaniny Plochý 40

Artiklové číslo: 565575 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    160,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    133,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 339 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: ZA
  • Popis tvaru: Plochý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva ZA
Zrnitost 40
Popis tvaru Plochý
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 565575 40
EAN / GTIN 9003171602548
Číslo výrobce 160254

Popis

Provedení:

Vějířovitý kotouč s vysokým se zirkonovým korundem (ZA) a chladicím povlakem na bavlněné tkanině. Talíř ze skelné tkaniny. Pro všechny materiály. Velmi vysoká hustota povrchu.